Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Sprach- und Literaturwissenschaftsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Die 101 häufigsten Fehler im Deutschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783406792557
Hersteller:
C.H.Beck
Herst.-Nr.:
9783406792557
EAN/GTIN:
9783406792557
Suchbegriffe:
Bücher über Sprachwissenschaft
Sprach-, Literaturwissenschaftsbüch...
Sprach- und Literaturwissenschaftsb...
bücher über sprachwissenschaft
Wollen Sie diese Peinlichkeit wieder oder ? Müssen Sie jetzt oder zahlen? Und hätten Sie solche Fehler bei einem Schriftsteller - oder ? - erwartet? Bei allem oder Willen: Jeder von uns kommt mal ins Straucheln, wenn es um richtiges und gutes Deutsch geht. Klaus Mackowiak erläutert die Zweifelsfälle, denen man im Schreiballtag am häufigsten begegnet, und klärt sie pragmatisch, verständlich und ohne allzu viel Fachjargon. Sein Buch weist damit auf ungezwungene Weise den Weg zu fehlerfreiem Deutsch und ist auch für versierte Schreiber*innen eine nützliche Hilfe. Sogar bei geradezu - oder ? - Problemen.
Weitere Informationen:
Author:
Klaus Mackowiak
Verlag:
C.H.Beck
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
>
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Weitere Suchbegriffe:
Deutsch / Grammatik, Grammatiken
,
Linguistik
,
Sprachwissenschaft
,
Deutsch; Fehler; Grammatik; Linguistik; Orthografie; Ratgeber; Rechtschreibung; Sachbuch; Schreiben; Sprache; Stilistik; gutes Deutsch; richtig schreiben; richtiges Deutsch
,
Sachbuch
,
richtiges Deutsch
,
gutes Deutsch
,
richtig schreiben
,
Deutsch
,
Fehler
,
Grammatik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.