Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
allgemeine Technikbücher - englischsprachig
>
Artikel
Proceedings of the Scientific-Practical Conference "Research and Development - 2016"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783319628691
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783319628691
EAN/GTIN:
9783319628691
Suchbegriffe:
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - englisch...
allgemeine technikbücher - englisch...
Proceedings of the Scientific-Practical Conference "Research and Development - 2016"
Weitere Informationen:
Author:
K. V. Anisimov; A. V. Dub; S. K. Kolpakov; A. V. Lisitsa; A. N. Petrov; V. P. Polukarov; O. S. Popel; V. A. Vinokurov
Verlag:
Springer International Publishing
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Technik
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Biologie / Allgemeines, Einführung, Lexikon
,
Biowissenschaften
,
Life Sciences
,
Materialwissenschaft
,
Nanotechnologie
,
Technologie / Nanotechnologie
,
Bau / Straßenbau
,
Straßenbau - Straßenbauer
,
Umwelt
,
Umwelt / Allgemeines, Einführung, Lexikon
,
Verkehr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.