Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig
>
Artikel
Mein Rechtschreibheft 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783120070900
Hersteller:
Ernst Klett Verlag
Herst.-Nr.:
9783120070900
EAN/GTIN:
9783120070900
Suchbegriffe:
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
allgemeine schulbücher/lernhilfen -...
Die Neubearbeitung von "Mein Rechtschreibheft" ist 100% passgenau zum neuen Lehrplan PLUS in Bayern, eignet sich aber auch für alle anderen Bundesländer. Das Arbeitsheft deckt vollständig die folgenden Kompetenzbereiche des Lehrplan PLUS für die Grundschule und aller elementaren Rechtschreibthemen ab: sprachliche Strukturen in Wörtern, Sätzen, Texte untersuchen und verwenden richtig schreiben phonologisches und silbisches Prinzip nutzen morphologisches Prinzip nutzengrammatisches Prinzip nutzen Mein Rechtschreibheft ist ein Basiscurriculum für das richtige Schreiben lernen. Von Anfang an wird das bewusste Anwenden von Rechtschreibstrategien trainiert und durch kontinuierliches Üben zur Routine. Das Leitprinzip der Aufgabenformate ist das Untersuchen von Rechtschreibphänomenen. Die klaren Arbeitsanweisungen fördern dabei das selbstständige Lernen. Neu gegenüber dem Vorgängerband sind folgende Themen: Silben offen und geschlossen nachschlagen in der Wörterliste und im Wörterbuch Neu ist ebenfalls die Verwendung der richtigen grammatischen Bezeichnungen (z.B. Nomen statt Namenwort) von Anfang an. Des Weiteren enthält das Arbeitsheft sieben "Das kann ich jetzt" Seiten mit Lösungen zur Selbstkontrolle und sieben Seiten "Arbeitstechnik" zum selbstständigen Rechtschreibtraining.< Die Begleitfiguren "Peli" und "Krok" eröffnen jede neue thematische Einheit, geben Expertentipps und fassen zusammen.
Weitere Informationen:
Verlag:
Klett
Sprache:
ger
... >
Schule und Lernen
>
Schulbücher Allgemeinbildende Schulen
>
Schulbücher Allgemeinbildende Schulen
Weitere Suchbegriffe:
Deutsch / Schulbuch / Grundschule
,
Schreiben - Schreibunterricht
,
Bayern
,
Niederbayern
,
Oberbayern
,
Arbeitshefte; Deutsch; Gemeinschaftsschule; Grundschule
,
Arbeitshefte
,
Grundschule
,
Gemeinschaftsschule
,
Deutsch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.