Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig
>
Artikel
Mein Rechtschreibheft 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783120070887
Hersteller:
Ernst Klett Verlag
Herst.-Nr.:
9783120070887
EAN/GTIN:
9783120070887
Suchbegriffe:
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
allgemeine schulbücher/lernhilfen -...
Die Neubearbeitung von "Mein Rechtschreibheft" ist 100% passgenau zum neuen Lehrplan PLUS in Bayern, eignet sich aber auch für alle anderen Bundesländer. Die Reihe "Mein Rechtschreibheft" (für die Klassen 1-6) ist unser komplett neu bearbeitetes Basiscurriculum für die Rechtschreibung. Die Neubearbeitung deckt die folgenden Kompetenzbereiche des LehrplanPLUS für die Grundschule vollständig ab: Phonologisches und silbisches Prinzip nutzen Morphologisches Prinzip nutzen Grammatisches Prinzip nutzen Häufig gebrauchte Wörter richtig schreiben Lern- und Arbeitstechniken erlernen und anwenden Das bewusste Anwenden von Rechtschreibstrategien wird von Anfang an trainiert und durch kontinuierliches Üben zur Routine ausgebildet.Neu gegenüber dem Vorgängerband sind folgende Themen: Silben offen und geschlossen nachschlagen in der Wörterliste und im Wörterbuch Neu ist ebenfalls die Verwendung der richtigen grammatischen Bezeichnungen (z.B. Nomen statt Namenwort) von Anfang an. Des Weiteren enthält das Arbeitsheft sieben "Das kann ich jetzt"- Seiten mit Lösungen zur Selbstkontrolle und sieben Seiten "Arbeitstechnik" zum selbstständigen Rechtschreibtraining. Die Begleitfiguren "Peli" und "Krok" eröffnen jede neue thematische Einheit, geben Expertentipps und fassen zusammen. Unser Service für Sie: Unter Downloads finden Sie die Lösungsversion des Arbeitsheftes.
Weitere Informationen:
Verlag:
Klett
Sprache:
ger
... >
Schule und Lernen
>
Schulbücher Allgemeinbildende Schulen
>
Schulbücher Allgemeinbildende Schulen
Weitere Suchbegriffe:
Deutsch / Schulbuch / Grundschule
,
Schreiben - Schreibunterricht
,
Bayern
,
Niederbayern
,
Oberbayern
,
Arbeitshefte; Deutsch; Gemeinschaftsschule; Grundschule
,
Arbeitshefte
,
Grundschule
,
Gemeinschaftsschule
,
Deutsch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.