Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - englischsprachig
>
Artikel
Participatory Design and Self-building in Shared Urban Open Spaces
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783030092511
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783030092511
EAN/GTIN:
9783030092511
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
allgemeine Sozialwissenschaftsbüche...
bücher zu sozialwissenschaften allg...
The book investigates the development of community gardens with self-built structures, which have existed as a shared public open space land use form in New York City's low-come neighborhoods like the South Bronx since the 1970s. These gardens have continued to be part of the urban landscape until today, despite conflicting land use interests, changing residents groups and contradictory city planning. Both community gardens and self-built structures are created in a participatory design and self-built effort by urban residents and are an expression of the individual gardeners' preferences, their cultural background and the decisions made by the managing residents' group in regards to the needs of their neighborhood. Ultimately community gardens with self-built structures are an expression of the people's will to commonly use this land for open and enclosed structures next to their homes in the city and need to be included in future urban planning.
Weitere Informationen:
Author:
Carolin Mees
Verlag:
Springer International Publishing
Sprache:
eng
... >
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
>
Naturwissenschaften
>
Lebensmitteltechnologie, Ernährung
Weitere Suchbegriffe:
Caisita; Collective urban land use; Participatory Design; Public space; Urban Agriculture; architecture; community gardening; urban gardens; urban geography and urbanism
,
Collective urban land use
,
Community gardening
,
Participatory design
,
Urban gardens
,
Urban agriculture
,
Public space
,
Caisita
,
Architecture
,
urban geography and urbanism
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.