| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-CT600006 Herst.-Nr.: CT600006 EAN/GTIN: 4260399650132 |
| | |
|
| | |
| Carbotec Pro ESD Overall grau/hellgrau Gr.3XL (62/64) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließlich zum Schutz vor minimalen Risiken gedacht. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Die Eignung kann nicht pauschal angegeben werden und liegt in der Verantwortung des Nutzers, da sie abhängig ist von Arbeitsplatzsituation, eingesetzten Materialen und vorhandenen Konzentrationen. Weitere Informationen sind beim Hersteller erhältlich. Der Overall schützt vor groben Verschmutzungen, die beim Sprühen und Spritzen von Lacken auftreten. Er verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Staub und Flusen. Arbeiten mit unverdünnten, konzentrierten Lacken oder aggressiven Chemikalien erfordern spezielle Chemikalienschutzkleidung. Die genauen Anforderungen an die Schutzkleidung entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben des zu verwendenden Produktes/Chemikalie. Der Stoff ist antistatisch gemäß EN 1149-5:2018. Zudem ist der Stoff mit DuPont Teflon Fabric Protector© ausgestattet und hierdurch Schmutz- und wasserabweisend. Lagerung / Haltbarkeit: Trocken in Originalverpackung bei 10°C bis 30°C lagern. Das Produkt unterliegt keiner Verfallzeit bei ordnungsgemäßer Lagerung. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung vorzunehmen. Reinigung und Pflege Der Overall ist bei waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung. Eigenschaften / Ausstattung: - Farbe: hellgrau/Grau
- Hochwertiger Reißverschluss mit Gummi Zipper
- Original Dupont Teflon Beschichtung
- Atmungsaktiv durch AVS System
- Lüftungsschlitz am Rücken, Netzeinsatz unter den Achseln
- 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche
- Nylon Bünde am Handgelenk
- Gummiband an Taille für optimalen Tragekomfort
- Regulierbarer Bund am Fußgelenk durch Klett- und Reißverschluss
- Plastikdruckknöpfe an den Taschen sowie am Kragen
- Integrierte Kapuze im Kragen
- Verfügbare Größen S-4XL
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/hellgrau | Material: | 98% Polyester, 2% Carbon | PSA Kategorie 1: | CE, EU 2016/425, EN1149-5:2018, DIN EN ISO 13688:2013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |