Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex black
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex black
Artikel-Nr.:
     8580-508610S-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610S-8
EAN/GTIN:
     4018949850705
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: schwarz

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Latex
Normen:
EN 388;2131X;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 12,29*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 16,57*
€ 23,26*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,657* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,30*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.