Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: rot/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Arbeitshandschuhe
Latex-Arbeitshandschuhe
Artikel-Nr.:
     8580-508610R-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610R-7
EAN/GTIN:
     4018949506978
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: rot/schwarz

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Latex
Normen:
EN 388;2131X;
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,91*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 8,71*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 12,03*
Lager 8580
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,58*
€ 22,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,658* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,83*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.