Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grün/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Latex-Arbeitshandschuhe
Latex-Arbeitshandschuhe
Artikel-Nr.:
     8580-508610-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610-7
EAN/GTIN:
     4018949861008
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Montagehandschuh aus 13G Polyester, Latex geraut | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: grün/schwarz

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Latex
Normen:
EN 388;2131X;
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,93*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,94*
4 Tage
80
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,35*
Lager 8580
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,49*
7 Tage
37
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 4,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 80 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.