Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armcover aus 13G HPPE, Klett, CUT C, 30 cm | Größe: 30 cm | Verfügbare Größen: 30 cm | Farbe: neon-grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-508590
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508590
EAN/GTIN:
     4018949589575
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Schnittschutz-Armcover aus 13G HPPE, Klett, CUT C, 30 cm | Größe: 30 cm | Verfügbare Größen: 30 cm | Farbe: neon-grün

Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 30 cm Länge, Leistungsstufe C

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
30 cm / 30 cm
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
HPPE-Glasfaser
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;3X4XC;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / X / 4 / X / C
Besonderheiten:
30 cm, Schnittschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,85*
€ 9,06*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,76*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.