Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 45 cm | Größe: L | Verfügbare Größen: 45 cm | Farbe: weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-140045-L
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140045-L
EAN/GTIN:
     4018949534131
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 45 cm | Größe: L | Verfügbare Größen: 45 cm | Farbe: weiß

Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 45 cm

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
L / 45 cm
Kat:
II
Material:
Baumwoll-/Polyesterstrick
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;114XX;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
1 / 1 / 4 / X / X
Besonderheiten:
hautfreundlich, antiallergen, SeaCell-Faser, 45 cm
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Handschutz, Unterarmschoner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,53*
€ 79,91*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 64,36*
€ 84,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 165,35*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,99*
€ 101,1381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,07*
€ 98,8533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,71*
€ 92,4749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,34*
€ 88,4646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,36*
€ 76,5884
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,436* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.