Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 35 cm | Größe: XL | Verfügbare Größen: 30 cm | Farbe: weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-140035-XL
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140035-XL
EAN/GTIN:
     4018949534124
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 35 cm | Größe: XL | Verfügbare Größen: 30 cm | Farbe: weiß

Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 35 cm

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
XL / 30 cm
Kat:
II
Material:
Baumwoll-/Polyesterstrick
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;114XX;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
1 / 1 / 4 / X / X
Besonderheiten:
hautfreundlich, antiallergen, SeaCell-Faser, 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer, Handschutz, Unterarmschoner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,39*
€ 70,21*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 55,69*
€ 74,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 155,50*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,43*
€ 88,5717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,569* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.