Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Gelb IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121488-2
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121488-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung

CEE Adapterleitung KALLE Blue EXTREME SCHUKO auf CEE Winkelkupplung 3G 2,5mm²

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in gelb
  • SCHUKO Stecker auf CEE-Winkelkupplung, 230 V, 16A
  • Hochwertiger Schutzkontakt- Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Adapterleitung, Adapter, Stromleitung, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-1
ab € 26,97*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-3
ab € 52,52*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-4
ab € 67,10*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-5
ab € 81,59*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-6
ab € 96,16*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-7
ab € 110,95*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-8
ab € 139,94*
Zubehör
Kalle das Kabel
121488-9
ab € 170,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.