Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Adapterkabel Schuko 2,5mm auf CEE 230V Winkel Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-121028-02
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121028-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung

CEE Adapterleitung KALLE Blue EXTREME SCHUKO auf CEE Winkelkupplung 3G 2,5mm²

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in orange
  • SCHUKO Stecker auf CEE-Winkelkupplung, 230 V, 16A
  • Hochwertiger Schutzkontakt- Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Adapterleitung, Adapter, Stromleitung, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-01
ab € 25,84*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-03
ab € 50,04*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-04
ab € 64,58*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-05
ab € 78,67*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-06
ab € 92,50*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-07
ab € 106,44*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-08
ab € 134,63*
Zubehör
Kalle das Kabel
121028-09
ab € 163,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.