Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S pro (Kopp) mit 3-Fach Kupplung H07BQ-F 3G 2,5 (PUR-Kabel) orange
Artikel-Nr.:
     8580-120953-02
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120953-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Handwerker müssen ihre Elektrowerkzeuge oft an einer Steckdose anschließen, deren Funktionssicherheit sie nicht überprüfen können. Schwerwiegende Unfälle können die Folge sein.

Der neue PRCD-S pro von Kopp schützt den Anwender zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen.

Die Vorteile und Funktionen:

  • Messfehler-Erkennung (PRCD-S+ schaltet nicht ein)
  • 1,5 Meter Leitung Eingangs- und Ausgangsseitig
  • Vollautomatische Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • Abschaltung von L und N bei Fehlersituationen, Schutzleiterkreis bleibt geschlossen
  • Schutzleiterkreis vor- und nacheilend
  • Schutz vor Überspannung
  • Schutz vor Unterspannung
  • Optische Fehlermeldung (LED)
  • Erkennung von Anlagenfehlern
  • DGUV 203-006 konform

Technische Daten:

  • 16 A, 230V
  • Auslösestrom 30mA
  • Schutzart IP55
Das entscheidende PLUS an Sicherheit bei dem PRCD-S pro: PRCD-S führen während des Einschaltvorgangs eine Messung über den Körper des Benutzers durch. Trägt dieser beim Einschalten z. B. Handschuhe, kann diese Messung nicht erfolgen und es wird alles in Ordnung angezeigt, obwohl keine Schutzfunktion aktiv ist! Das heißt unter anderem, der PRCD-S kann eine gefährliche Spannung auf dem Schutzleiter (PE) nicht erkennen. Gehäuseteile daran angeschlossener Betriebsmittel können unter lebensgefährlicher Spannung stehen.
Quelle: DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
 

Der neue PRCD-S+ von PCE erkennt derartige Messfehler und schaltet nicht ein.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, h07bq-f 3g2,5, h07bq-f, 3x1,5 h07bq-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120953-01
ab € 270,94*
Zubehör
Kalle das Kabel
120953-04
ab € 271,31*
Zubehör
Kalle das Kabel
120953-03
ab € 267,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.