Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Kalle Adapterkabel CEE 230V 16A 2,5mm auf Zelt Edition IP44 25 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-118008-06
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     118008-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung

CEE-Adapterkabel KALLE Blue 230V H07RN-F CEE auf SCHUKO-Verteiler

Dieses Verlängerungskabel für den Außenbereich besteht ausschließlich aus hochwertigen Komponenten. Seine Konstruktion und die Materialien machen es zu einem idealen Anschlusskabel auf Baustellen, im Garten oder als Camping-Verlängerung, insbesondere beim Zelten

Der CEE-Stecker für das Gummikabel stammt von der Firma Mennekes, der Steckdosenverteiler von PCE. Der flexible Mantel wird aus Neopren-Kautschuk gefertigt, einer Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk. Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 zum Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser und bedient ebenso die Schutzart IP 44 für die dauerhafte Eignung im Freien. Zudem ist das Kabel beständig gegen Öl. Aus diesen Gründen ist es nicht nur in professionellen Bereichen, sondern auch als Campingkabel oder Caravankabel besonders geeignet.

Unsere Kunden haben bei einer Bestellung die Wahl zwischen verschiedenen Längen

Dieses Kalle das Kabel weisen folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F 3G 2,5mm²
  • CEE Stecker, 230 V, 16A von Mennekes
  • SCHUKO Verteiler 230V, 16A von PCE
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • beständig gegen Öl
  • im praktischem Kalle Bag



 

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: CEE-Adapterleitung, Adapter, Stromleitung, Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-01
ab € 63,94*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-03
ab € 79,73*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-04
ab € 88,88*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-05
ab € 98,33*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-07
ab € 117,47*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-09
ab € 136,60*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-02
ab € 70,28*
Zubehör
Kalle das Kabel
118008-10
ab € 154,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.