Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Verlängerung KALLE Red 125A X07BQ-F 5G 50mm in Orange 50 Meter IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8580-117546-010
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     117546-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 50m
CEE-Verlängerung KALLE RED 125A

Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 60529 an unserem Standort in Niedersachsen. Jedes Kabel wir dabei einzeln nach DIN VDE 0701-0702 stückgeprüft. Die Beständigkeit gegen Öl und viele Chemikalien ist ebenso gegeben wie der große Temperaturbereich und die gute Verwendbarkeit bei mechanischen Belastungen.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:
  • X07BQ-F 5G 50mmý
  • CEE Stecker und Kupplung, 400 V, 125A von PCE
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 67
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -30 bis +80 Cø
  • gefertigt nach DIN EN 60529
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel, CEE-Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.887,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.428,57*
€ 7.650,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.318,74*
€ 7.519,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.080,90*
€ 7.236,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.887,25*
€ 7.005,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-002
ab € 1.592,36*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-011
ab € 11.245,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-003
ab € 2.131,78*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-004
ab € 2.675,44*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-005
ab € 3.200,06*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-006
ab € 3.759,46*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-007
ab € 4.291,99*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-008
ab € 4.820,74*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-009
ab € 5.355,27*
Zubehör
Kalle das Kabel
117546-001
ab € 1.042,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.