Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm 2-Fach Kupplung Extreme Blau IP44 50 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116683-07
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116683-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE Verlängerung KALLE Blue EXTREME mit 2-fach-Kupplung

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich, mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit. Auch für extreme Bedingungen geeignet.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:
  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau
  • CEE Stecker 230 V, 16A
  • CEE 2-fach-Kupplung 230V, 16A
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette

Die Ummantelung aus Polyurethan  H07BQ-F ist eine nach VDE harmonisierte Leitung und übertrifft die Anforderungen an die Gummileitung H07RN-F. Ein Vergleich gibt es hier.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-01
ab € 42,65*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-02
ab € 64,67*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-03
ab € 77,20*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-04
ab € 89,63*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-05
ab € 101,87*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-08
ab € 114,48*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-09
ab € 139,79*
Zubehör
Kalle das Kabel
116683-06
ab € 52,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.