| |
|
| Artikel-Nr.: 8567-9100000779 Herst.-Nr.: 9100000779 EAN/GTIN: 4260123533656 |
| |
|
| | |
| inapa Müllbeutel/Müllsack Secolan 60l mit Zugband, grün – ✓extra reißfest ✓wasserdicht ✓100% recyclingfähig – 24 Rollen x 15 Beutel Secolan – der Umwelt zuliebe. Anzahl Müllsäcke: 1 Rolle à 10 Stück, mit Zugband. Müllbeutel-Abmessungen: (60+40) x 125 cm. Rolle-Abmessungen: 10, 0 x 28, 5 cm. ✔Secolan Mülläcke und – beutel sind qualitativ hochwertige Produkte für den Einsatz in den Bereichen Haushalt, Industrie, Gastronomie, Entsorgungsunternehmen und viele mehr. Diese Abfallbeutel und –säcke sind in allen gängigen Formaten und Stärken aus 100% Recyclingmaterial verfügbar und sind mit dem Blauen Engel zertifiziert. ✔Secolan-Produkte sind unterschiedlich eingefärbt, mit und ohne Zugband, perforiert auf Rolle gewickelt, attraktiv und werbewirksam banderoliert und in handels- bzw. kunden en Displaykartons abgelegt. ✔Alle Secolan-Produkte werden in Europa gefertigt, d. h. kürzere Transportwege und eine geringere Umweltbelastung gegenüber dem Transport von Containern aus Asien sind gewährleistet. ✔Durch die Herstellung der Folien aus 100% Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken. Somit hat die Marke die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient. Weitere Informationen: | | Maße: | 640 × (710 + 50) mm | Farbe: | grün | Zertifizierung: | blauer Engel | Verpackungsgröße: | 24 Rollen | Größe: | 60 Liter | Folienstärke: | 30 mµ |
Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l grün mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müll, Eimer, Beutel, Sack, COEX, Folien, Reißfest, LDPE, Regranulat, blauer Engel, Zugband, Abfall, Müllsack, Mülltüte, Abfallsack |
| | |
| |