Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertier-Briefumschläge, DIN C5, nassklebend, mit Fenster, 229x162 mm, 80 g/m², 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100008694
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100008694
EAN/GTIN:
     4011211073307
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kuvertier-Briefumschläge, DIN C5, nassklebend, mit Fenster, 229x162 mm, 80 g/m², 500 Stück

Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Klappe an der langen Seite. Fenster aus Pergamin oder Polystyrolfolie – besonders klar und gut maschinenlesbar, gleichwohl problemlos zu entsorgen und umweltgerecht. „Made in Germany“ aus modernster Produktion mit Qualitätssicherung. Entsprechend DIN-Norm für eine problemlose Verarbeitung. Für unsere Kuvertierhüllen kommt ausschließlich besonders strapazierfähiges Spezial-Briefumschlagpapier zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN C5 (162 x 229 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
500 Stück

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,06024* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100008687
ab € 30,09*
Ähnlich
Inapa
2100008688
ab € 25,15*
Ähnlich
Inapa
2100008691
ab € 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.