Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier CHP910: 80 g/m², A4, weiß, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100005081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2100005081
EAN/GTIN:
     3141725005318
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

HP Drucker-/Kopierpapier CHP910: 80g/m², A4, weiß, 500 Blatt

Vielseitiges Kopierpapier - entwickelt für Hochleistungskopierer, doch vielseitig genug für den tagtäglichen Einsatz in Druckern und Faxgeräten.
Die Oberflächenbehandlung sorgt für rasches Trocknen der Tinte, tieferes Schwarz und ausdrucksstarke Farben.
Getestete Qualität - vermeidet Papierstaus in Hochgeschwindigkeitslaserdruckern und -kopierern.
Blatt für Blatt HP-Qualität - die strikten Qualifizierungs- und Testverfahren von HP gewähren hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
146
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, ColorLok
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281
Qualität:
holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,77*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 3,96*
2 Tage
449
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
1 Tag
8862
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 4,07*
Lager 8567
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00798* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 194,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.