Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Camera Station S2216 - NVR - 16 Kanäle - 2 x 4 TB - 8 TB - netzwerkfähig - 1U - Rack - einbaufähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis 01582-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
Axis 01582-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
Axis 01582-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
Axis 01582-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-5287098
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01582-002
EAN/GTIN:
     7331021065369
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
AXIS Camera Station S2216 - NVR - 16 Kanäle - 2 x 4 TB - 8 TB - netzwerkfähig - 1U - Rack - einbaufähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.755,49*
€ 4.020,09*
Frei Haus
ab € 3.774,75*
€ 4.043,48*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.020,09*
€ 4.783,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.942,29*
€ 4.691,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.825,23*
€ 4.552,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.772,86*
€ 4.489,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.755,49*
€ 4.469,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.