Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10489-0604 | Nutenstein Nut 6 mm M4 Steg 1,2mm, für Strebenprofile Raster 20 mm, für Nutenbreite 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nutenstein Nut 6 M4 für Aluprofile mit Raster 20 mm
Nutenstein Nut 6 M4 für Aluprofile mit Raster 20 mm
Artikel-Nr.:
     8498-L10489-0604
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10489-0604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutensteine m4 6mm
nutenstein m4
nutenstein 6mm

Nutenstein schwer für Aluprofile Nut 6mm M4 Steg 1,2mm
Ausführung: Nutenstein schwer, nicht _einschwenkbar_.
Geeignet für T-Nut Typ B Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 20x20, 20x40, 20x60 mit Raster 20mm und Nutweite 6 mm
Nutbreite 6mm
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Lager 8498

Weitere Informationen:
für Nutenbreite:
6 mm
Geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
20
Gewinde-Ø:
M 4
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein Nut 6, Nutenstein Aluprofile, Mutter Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.