Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10477-0605 | Nutenstein mit Feder einschwenkbar Nut 6 M5, für Strebenprofile Raster 30 mm, für Nutenbreite 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nutenstein Nut 6 M5 für Aluprofile mit Raster 30 mm
Nutenstein Nut 6 M5 für Aluprofile mit Raster 30 mm
Artikel-Nr.:
     8498-L10477-0605
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10477-0605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar

Nutenstein schwer für Aluprofile Nut 6mm M5 Steg ca. 1mm
Ausführung: einschwenkbar, Nutenstein mit Feder
Geeignet für T-Nut Typ I Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 30x30, 30x60 mit Raster 30mm und Nutweite 6 mm
Nutbreite 6mm
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert; Feder: Federstahl rostfrei

Nutensteine nicht einschwenkbar - verfügbare Artikelliste

  • L10489-0604 | Nutenstein Nut 6 M4 Steg 1,2mm für Aluprofile mit Raster 20 mm
  • L10490-0605 | Nutenstein Nut 6 M5 Steg 1,2mm für Aluprofile mit Raster 20 mm
  • L10486-0804 | Nutenstein Nut 8 M4 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10486-0805 | Nutenstein Nut 8 M5 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10485-0806 | Nutenstein Nut 8 M6 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10486-0808 | Nutenstein Nut 8 M8 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10491-1004 | Nutenstein Nut 10 M4 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10491-1005 | Nutenstein Nut 10 M5 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10487-1006 | Nutenstein Nut 10 M6 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10488-1008 | Nutenstein Nut 10 M8 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10499-0806 | Nutenstein Nut 8 M6 _flach_ für Aluprofile 40 I Raster
  • L10499-0808 | Nutenstein Nut 8 M8 _flach_ für Aluprofile 40 I Raster

Nutensteine einschwenkbar - verfügbare Artikelliste

  • L10482-0603 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M3 mit Steg für Aluprofile B Raster 20mm
  • L10482-0604 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M4 mit Steg für Aluprofile B Raster 20mm
  • L10482-0605 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M5 mit Steg für Aluprofile B Raster 20mm
  • L10482-0606 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M6 mit Steg für Aluprofile B Raster 20mm
  • L10483-0504 | Nutenstein mit Federkugel Nut 5 M4 mit Steg für Aluprofile I Raster 20mm
  • L10484-0505 | Nutenstein mit Federkugel Nut 5 M5 mit Steg für Aluprofile I Raster 20mm
  • L10478-0804 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M4 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0805 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M5 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0806 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M6 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0808 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10476-0804 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M4 für Aluprofile B mit Raster 30 mm
  • L10476-0805 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M5 für Aluprofile B mit Raster 30 mm
  • L10476-0806 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M6 für Aluprofile B mit Raster 30 mm
  • L10476-0808 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M8 für Aluprofile B mit Raster 30 mm
  • L10477-0604 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M4 für Aluprofile I mit Raster 30 mm
  • L10477-0605 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M5 für Aluprofile I mit Raster 30 mm
  • L10477-0606 | Nutenstein mit Federkugel Nut 6 M6 für Aluprofile I mit Raster 30 mm
  • L10475-1004 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M4 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1005 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M5 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1006 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M6 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1008 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M8 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10506-1006 | Nutenstein mit Federkugel Nut 10 M6 für Aluprofile 40, auch für schwere Ausführung: Muttern für T-Nuten, 45mm, 50mm, 60mm, 80, 90mm
  • L10506-1008 | Nutenstein mit Federkugel Nut 10 M8 für Aluprofile 40, auch für schwere Ausführung: Muttern für T-Nuten, 45mm, 50mm, 60mm, 80, 90mm
  • L10507-0808 | Nutenstein ALUMINIUM Solar PV mit Federkugel Nut 8 M8 für Aluprofile 40 Typ I
  • L10508-0808 | Nutenstein EDELSTAHL ROSTFREI Solar PV mit Federkugel Nut 8 M8 für Aluprofile 40 Typ I

Lager 8498
Lager 8498
Weitere Informationen:
für Nutenbreite:
6 mm
Geeignet für Aluprofile Typ:
I
Geeignet für Strebenprofile:
30
Gewinde-Ø:
M 5
Typ:
mit Feder
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenmutter einschwenkbar, nutensteine m5 6mm, einschwenkbare t-nuten-mutter, einschwenkbare t-nutenmutter m5, Nutenstein Nut 6, Nutenstein Aluprofile, Mutter Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.