Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10476-0808 | Nutenstein mit Feder einschwenkbar Nut 8 M8, mit Steg, für Strebenprofile Raster 30 mm, für Nutenbreite 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nutenstein mit Federband Nut 8 M8 für Aluprofile mit Raster 30 mm
Nutenstein mit Federband Nut 8 M8 für Aluprofile mit Raster 30 mm
Artikel-Nr.:
     8498-L10476-0808
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10476-0808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar

Nutenstein mit Federband für Aluprofile Nut 8mm M8
Ausführung: einschwenkbar, Nutenstein mit Feder.
Geeignet für T-Nut Typ B Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 30x30, 30x60, 30x60 mit Raster 30mm und Nutweite 8 mm
Nutbreite 8mm, Steg 1,0 mm
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert; Feder: Federstahl rostfrei

Nutensteine nicht einschwenkbar - verfügbare Artikelliste

  • L10489-0604 | Nutenstein Nut 6 M4 Steg 1,2mm für Aluprofile mit Raster 20 mm
  • L10490-0605 | Nutenstein Nut 6 M5 Steg 1,2mm für Aluprofile mit Raster 20 mm
  • L10486-0804 | Nutenstein Nut 8 M4 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10486-0805 | Nutenstein Nut 8 M5 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10485-0806 | Nutenstein Nut 8 M6 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10486-0808 | Nutenstein Nut 8 M8 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10491-1004 | Nutenstein Nut 10 M4 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10491-1005 | Nutenstein Nut 10 M5 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10487-1006 | Nutenstein Nut 10 M6 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10488-1008 | Nutenstein Nut 10 M8 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10499-0806 | Nutenstein Nut 8 M6 _flach_ für Aluprofile 40 I Raster
  • L10499-0808 | Nutenstein Nut 8 M8 _flach_ für Aluprofile 40 I Raster

Nutensteine einschwenkbar - verfügbare Artikelliste

  • L10483-0504 | Nutenstein mit Federkugel Nut 5 M4 mit Steg für Aluprofile I Raster 20mm
  • L10484-0505 | Nutenstein mit Federkugel Nut 5 M5 mit Steg für Aluprofile I Raster 20mm
  • L10478-0804 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M4 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0805 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M5 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0806 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M6 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0808 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10476-0804 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M4 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10476-0805 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M5 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10476-0806 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M6 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10476-0808 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M8 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10475-1004 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M4 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1005 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M5 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1006 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M6 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1008 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M8 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10506-1006 | Nutenstein mit Federkugel Nut 10 M6 für Aluprofile 40, auch für schwere Ausführung: 45mm, 50mm, 60mm, 80, 90mm
  • L10506-1008 | Nutenstein mit Federkugel Nut 10 M8 für Aluprofile 40, auch für schwere Ausführung: 45mm, 50mm, 60mm, 80, 90mm
  • L10507-0808 | Nutenstein ALUMINIUM Solar PV Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 für Aluprofile 40 Typ I
  • L10508-0808 | Nutenstein EDELSTAHL ROSTFREI Solar PV Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 für Aluprofile 40 Typ I

Lager 8498
Weitere Informationen:
für Nutenbreite:
8 mm
Geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
30
Gewinde-Ø:
M 8
Typ:
mit Feder
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenmutter einschwenkbar, nutensteine m8 mit feder, einschwenkbare t-nuten-mutter, t-nuten-mutter einschwenkbar m8, Nut 6 Nut8 Nut 10, Nutenstein, Nutenstein Aluprofile, Mutter Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,73*
€ 79,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.