Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10475-1008 | Nutenstein mit Feder einschwenkbar Nut 10 M8, für Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm, für Nutenbreite 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nutenstein mit Federband Nut 10 M8 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
Nutenstein mit Federband Nut 10 M8 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
Artikel-Nr.:
     8498-L10475-1008
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10475-1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar

Nutenstein mit Federband für Aluprofile Nut 10mm M8
Ausführung: einschwenkbar, Nutenstein mit Feder.
Geeignet für T-Nut Typ B Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 40x40, 45x45, 45x90, 50x50, 50x100, 60x60, 45x60, 60x90, 90x90 mit Raster 45, 50, 60, 90mm und Nutweite 10 mm
Nutbreite 10mm, Steg 1,5 mm
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert; Feder: Federstahl rostfrei

Nutensteine nicht einschwenkbar - verfügbare Artikelliste

  • L10489-0604 | Nutenstein Nut 6 M4 Steg 1,2mm für Aluprofile mit Raster 20 mm
  • L10490-0605 | Nutenstein Nut 6 M5 Steg 1,2mm für Aluprofile mit Raster 20 mm
  • L10486-0804 | Nutenstein Nut 8 M4 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10486-0805 | Nutenstein Nut 8 M5 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10485-0806 | Nutenstein Nut 8 M6 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10486-0808 | Nutenstein Nut 8 M8 Steg 2,0mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10491-1004 | Nutenstein Nut 10 M4 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10491-1005 | Nutenstein Nut 10 M5 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10487-1006 | Nutenstein Nut 10 M6 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10488-1008 | Nutenstein Nut 10 M8 Steg 5mm für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10499-0806 | Nutenstein Nut 8 M6 _flach_ für Aluprofile 40 I Raster
  • L10499-0808 | Nutenstein Nut 8 M8 _flach_ für Aluprofile 40 I Raster

Nutensteine einschwenkbar - verfügbare Artikelliste

  • L10483-0504 | Nutenstein mit Federkugel Nut 5 M4 mit Steg für Aluprofile I Raster 20mm
  • L10484-0505 | Nutenstein mit Federkugel Nut 5 M5 mit Steg für Aluprofile I Raster 20mm
  • L10478-0804 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M4 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0805 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M5 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0806 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M6 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10478-0808 | Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 mit Steg für Aluprofile I Raster 40mm
  • L10476-0804 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M4 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10476-0805 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M5 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10476-0806 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M6 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10476-0808 | Nutenstein mit Federband Nut 8 M8 für Aluprofile mit Raster 30 mm
  • L10475-1004 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M4 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1005 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M5 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1006 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M6 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10475-1008 | Nutenstein mit Federband Nut 10 M8 für Aluprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10506-1006 | Nutenstein mit Federkugel Nut 10 M6 für Aluprofile 40, auch für schwere Ausführung: 45mm, 50mm, 60mm, 80, 90mm
  • L10506-1008 | Nutenstein mit Federkugel Nut 10 M8 für Aluprofile 40, auch für schwere Ausführung: 45mm, 50mm, 60mm, 80, 90mm
  • L10507-0808 | Nutenstein ALUMINIUM Solar PV Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 für Aluprofile 40 Typ I
  • L10508-0808 | Nutenstein EDELSTAHL ROSTFREI Solar PV Nutenstein mit Federkugel Nut 8 M8 für Aluprofile 40 Typ I

Lager 8498
Weitere Informationen:
für Nutenbreite:
10 mm
Geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
40, 45, 50, 60, 80, 90
Gewinde-Ø:
M 8
Typ:
mit Feder
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenmutter einschwenkbar, nutensteine m8 mit feder, einschwenkbare t-nuten-mutter, t-nuten-mutter einschwenkbar m8, Nut 6 Nut8 Nut 10, Nutenstein, Nutenstein Aluprofile, Mutter Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,32*
€ 67,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,54*
€ 60,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.