Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10236 | Hammerschraube Nut 10 Steg 3 mm Hammerkopfschraube M8 x 40 Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8x40
Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8x40
Artikel-Nr.:
     8498-L10236
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschraube, Nut 10, Steg 3 mm, M8x35, Stahl verzinkt
Geeignet für T-Nut Typ B Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 40x40, 45x45, 45x90, 50x50, 50x100, 60x60, 45x60, 60x90, 90x90 mit Raster 45, 50, 60, 90mm und Nutweite 10 mm
Nutbreite 10mm, Steg 3,0 mm
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert.

Hammerkopfschrauben - verfügbare Artikelliste

  • L10205-16 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 3,0 mm M8 x 16 Stahl verzinkt
  • L10205 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 3,0 mm M8 x 20 Stahl verzinkt
  • L10206 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 3,0 mm M8 x 25 Stahl verzinkt
  • L10207 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 3,0 mm M8 x 30 Stahl verzinkt
  • L10207-35 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 3,0 mm M8 x 35 Stahl verzinkt
  • L10208 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 3,0 mm M8 x 40 Stahl verzinkt
  • L10209-12 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M6 x 12 Stahl verzinkt
  • L10209 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M6 x 16 Stahl verzinkt
  • L10210 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M6 x 20 Stahl verzinkt
  • L10211 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M6 x 25 Stahl verzinkt
  • L10215-16 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M8 x 16 Stahl verzinkt
  • L10215 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M8 x 20 Stahl verzinkt
  • L10216 | Hammerkopfschraube Nut 8 Steg 1,5 mm M8 x 25 Stahl verzinkt
  • L10233 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8 x 20 Stahl verzinkt
  • L10234 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8 x 25 Stahl verzinkt
  • L10235 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8 x 30 Stahl verzinkt
  • L10235-35 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8 x 35 Stahl verzinkt
  • L10236 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8 x 40 Stahl verzinkt
  • L10236-45 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 3 mm M8 x 45 Stahl verzinkt
  • L10242 | Hammerkopfschraube Nut 10 Steg 1,5 mm M8 x 60 Stahl verzinkt

Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
10
Geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
40, 45, 50, 60, 80, 90
Weitere Suchbegriffe: Nut8 Nut10 Nut 8 10, Hammerschraube, Hammerkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.