Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube C15E G8140-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube C15E G8140-M16
REMA Ringschraube C15E G8140-M16
Artikel-Nr.:
     8492-3015109
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365183560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Material : Karbon Stahl, C15E, DIN 580, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 6-fache WLL. Oberflächenbehandlung : Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
700 kg
D2:
35 mm
D3:
63 mm
D4:
35 mm
E:
12 mm
H:
62 mm
L:
27 mm
M:
16 mm
Gewicht:
0.28 kg/st/m
Norm:
DIN 580
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 132.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.