Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Transportring (G10) C835-M20-4000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Transportring (G10) C835-M20-4000KG
REMA Transportring (G10) C835-M20-4000KG
Artikel-Nr.:
     8492-2676110
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365012259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportring
transportring
120° klappbar. Kann in Kipprichtung belastet werden. Zur Schraubmontage an Maschinenteilen oder im LKW-Bau. Ideal zum Einhängen von Anschlag- und Zurrmitteln.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.000 kg
A:
100 mm
B:
138 mm
C:
39 mm
D:
21.5 mm
E:
15 mm
F:
57 mm
G:
61 mm
L:
35 mm
Abmessung Öse:
18 x 85 x 40 mm
Gewicht:
1.20 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 128.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.