Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G8) DIN580-G8-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G8) DIN580-G8-M8
REMA Ringschraube (G8) DIN580-G8-M8
Artikel-Nr.:
     8492-2675308
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365115202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Die hochfeste Ringschraube EOB ist als Hebeöse für Maschinenteile verwendbar. Ringschrauben dürfen nur händisch festgezogen werden. Tragfähigkeit, bei max 60°.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
A:
34 mm
B:
7 mm
C:
20 mm
D:
13 mm
M:
M8 x 1,25 mm
Gewicht:
0.05 kg/st/m
Norm:
EN1677, DIN580
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 130.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.