Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G8) EOB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G8) EOB30
REMA Ringschraube (G8) EOB30
REMA Ringschraube (G8) EOB30
REMA Ringschraube (G8) EOB30
Artikel-Nr.:
     8492-2675130
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365097249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Die hochfeste Ringschraube EOB ist als Hebeöse für Maschinenteile verwendbar. Ringschrauben dürfen nur händisch festgezogen werden. Tragfähigkeit, bei max 60°.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
A:
108 mm
B:
24 mm
C:
59 mm
D:
100 mm
M:
M30 x 3.50 mm
Gewicht:
1.84 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 130.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m30, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.