Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G8) EOB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G8) EOB14
REMA Ringschraube (G8) EOB14
REMA Ringschraube (G8) EOB14
REMA Ringschraube (G8) EOB14
Artikel-Nr.:
     8492-2675114
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365097188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Die hochfeste Ringschraube EOB ist als Hebeöse für Maschinenteile verwendbar. Ringschrauben dürfen nur händisch festgezogen werden. Tragfähigkeit, bei max 60°.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
A:
57 mm
B:
14 mm
C:
29 mm
D:
40 mm
M:
M14 x 2.00 mm
Gewicht:
0.25 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 130.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.