Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA-10 SCHLEPPKETTE 4000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA-10 SCHLEPPKETTE 4000 KG
REMA-10 SCHLEPPKETTE 4000 KG
REMA-10 SCHLEPPKETTE 4000 KG
REMA-10 SCHLEPPKETTE 4000 KG
REMA-10 SCHLEPPKETTE 4000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-2629030
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365177330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Merkmale
1 x RML-108 Aufhängeglied
2 x RCX-10 Verbindungsglied
1 x REGN-10 Parallelhaken
1 x REMA-10 Kette 10 x 30 x 5000 mm
1 x RCH-10 Kupplungshaken
1 x Anhänger
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.000 kg
P:
15 mm
Norm:
EN 818, EN 1677, DIN 17115, DIN 5692
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 113.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.