Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringmutter (G10) C810FX-M24-3.2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringmutter (G10) C810FX-M24-3.2T
REMA Ringmutter (G10) C810FX-M24-3.2T
Artikel-Nr.:
     8492-2611524
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365115172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Merkmale
360 ° drehbar.
In Lastrichtung handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Mindestklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.200 kg
A:
80 mm
B:
18 mm
C:
19 mm
D:
52 mm
E:
73 mm
F:
40 mm
M x L:
M24 x 40.0 mm
K:
30 mm
SW:
30 mm
Gewicht:
1.70 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.