Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringmutter (G10) C810FX-M20-2.3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringmutter (G10) C810FX-M20-2.3T
REMA Ringmutter (G10) C810FX-M20-2.3T
Artikel-Nr.:
     8492-2611520
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365115165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Merkmale
360 ° drehbar.
In Lastrichtung handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Mindestklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.300 kg
A:
67 mm
B:
14 mm
C:
17 mm
D:
42 mm
E:
58 mm
F:
34 mm
M x L:
M20 x 33.0 mm
K:
70 mm
SW:
26 mm
Gewicht:
0.71 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.