Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M24x36-3.2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M24x36-3.2T
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M24x36-3.2T
Artikel-Nr.:
     8492-2611424
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365116063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Merkmale
360 ° drehbar.
Handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.200 kg
A:
69 mm
B:
20.5 mm
C:
22 mm
D:
49 mm
E:
50 mm
F:
58 mm
K:
90 mm
M x L:
M24 x 36 mm
SWI:
12 mm
Gewicht:
1.0 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.