Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M16x24-1.5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M16x24-1.5T
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M16x24-1.5T
Artikel-Nr.:
     8492-2611416
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365116049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Merkmale
360 ° drehbar.
Handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.500 kg
A:
49.5 mm
B:
14.5 mm
C:
15.7 mm
D:
35 mm
E:
35 mm
F:
41.8 mm
K:
64.5 mm
M x L:
M16 x 24 mm
SWI:
8 mm
Gewicht:
0.35 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.