Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M12x23-0.75T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M12x23-0.75T
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M12x23-0.75T
Artikel-Nr.:
     8492-2611412
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365116032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Merkmale
360 ° drehbar.
Handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
A:
43 mm
B:
12.5 mm
C:
11.5 mm
D:
30 mm
E:
30 mm
F:
36.5 mm
K:
55.5 mm
M x L:
M12 x 18 mm
SWI:
7 mm
Gewicht:
0.2 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.