Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G10) C807X+kEY-M10x15-0.4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G10) C807X+kEY-M10x15-0.4T
REMA Ringschraube (G10) C807X+kEY-M10x15-0.4T
Artikel-Nr.:
     8492-2611410
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365116025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Merkmale
360 ° drehbar.
Handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
A:
35 mm
B:
11 mm
C:
10 mm
D:
25 mm
E:
25 mm
F:
30 mm
K:
47 mm
M x L:
M10 x 16 mm
SWI:
6 mm
Gewicht:
0.12 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.