Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Handzugwinde DL-1402A-636KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Handzugwinde DL-1402A-636KG
REMA Handzugwinde DL-1402A-636KG
Artikel-Nr.:
     8492-2117005
Hersteller:
     DL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365008948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
Die REMA Handzugwinde ist ausschließlich zum Ziehen geeignet.

Merkmale
Abnehmbare Kurbel (DL-2500 en DL-3500).
Verzinktes teiloffenes Gehäuse mit verzinkter Trommel.
(DL-2500 und DL-3500 mit schwarzer Trommel).
Gehärtete Zahnräder.
Die Ausführungen mit 408 kg bis 635 kg Traglast mit einer Sperrklinke ausgerüstet, wirksam in einer Richtung mit Freilauf.
Die Ausführungen mit 1134 kg und 1589 kg Traglast sind auch mit einer Handbremse ausgerüstet und einfach abnehmbare Kurbel;

Standardlieferung:
Ohne Drahtseil oder Bandsatz.

Optionen
Drahtseil mit Scherheitshaken oder Bandsatz.

WICHTIG
NICHT GEEIGNET ZUM HEBEN.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit<br>:
635 kg
Seil-Nutzlänge<br>:
14.2 m
Seil-durchmesser<br>:
6 mm
Hubhöhe pro Umdrehung<br>:
16 mm
Trommeldurchmesser<br>:
22 mm
Trommelbreite<br>:
50 mm
Übersetzung:
4.4:1
Kurbellänge<br>:
241 mm
Kurbelkraft<br>:
8 kg
Gewicht<br>:
4 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84253900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 198.pdf
krt_code:
Z
... > Winden > Handwinden > DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.