Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA RMBT-6T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 105-305 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA RMBT-6T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 105-305 MM
REMA RMBT-6T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 105-305 MM
Artikel-Nr.:
     8492-0940006
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365114809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rema rollklemmen
rollklemme
Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel.

Merkmale
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem und schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht.
Einfache Montage durch Gewindespindel.
Sichere Benutzung durch den extra Sicherungshebel.
Radbruchstützen und Auskippsicherung.
Lagerung mit wartungsfreien Lagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Flanschbreite:
105-305 mm
A:
429 mm
B:
356 mm
C:
560 mm
D:
125 mm
E:
116 mm
G:
26 mm
H:
16 mm
J:
34 mm
K:
100 mm
Weight (kg:
52
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 45.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,18*
€ 891,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.