Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA RMBT-3T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 76-203 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA RMBT-3T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 76-203 MM
REMA RMBT-3T ROLLKLEMME MIT SPINDEL 76-203 MM
Artikel-Nr.:
     8492-0940003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365114793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rema rollklemmen
rollklemme
Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel.

Merkmale
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem und schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht.
Einfache Montage durch Gewindespindel.
Sichere Benutzung durch den extra Sicherungshebel.
Radbruchstützen und Auskippsicherung.
Lagerung mit wartungsfreien Lagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Flanschbreite:
76-203 mm
A:
381 mm
B:
270 mm
C:
475 mm
D:
82.5 mm
E:
118.5 mm
G:
25.5 mm
H:
14 mm
J:
33 mm
K:
113 mm
Weight (kg:
25
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 45.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,19*
€ 673,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.