Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA 211-1.0T ROLLFAHRWERK 55-140 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA 211-1.0T ROLLFAHRWERK 55-140 MM
REMA 211-1.0T ROLLFAHRWERK 55-140 MM
Artikel-Nr.:
     8492-0924003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365260285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
rema handfahrwerk
Das REMA 211/211 BF Rollfahrwerk lässt sich schnell montieren nach optimaler Einstellung der Einstellringe.

Merkmale
Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem als auch schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Niederige Bauhöhe in Kombination mit S-200 Handkettenzügen 500/1000 und 2000 kg.
Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Standard-Ausführung REMA 211.
Breitflansch-Ausführung REMA 211BF.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Flanschbreite:
55-140 mm
Min. Radius:
1000 mm
Gewicht:
11.2 mm
A:
242 mm
B:
211 mm
C:
174 mm
D:
68 mm
E:
30 mm
F:
1.5~3 mm
G:
32 mm
H:
10 mm
I:
118 mm
J:
32 mm
X:
28 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 42.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.