Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERZUG 9313/2-3KG/1.6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEDERZUG 9313/2-3KG/1.6M
FEDERZUG 9313/2-3KG/1.6M
Artikel-Nr.:
     8492-0629313
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365000034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Mit dem praktischen REMA Balancer können elektrische und pneumatische Werkzeuge von wenigen Kilogramm Gewicht schwerelos gehalten und in jede gewünschte Höhe bewegt werden.

Merkmale
Aluminiumgehäuse.
Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf.
Flexibles rostfreies Seil.
Verschleißfeste Seilführung.
Einstellbare Traglast (Taste).
Einstellbare Seillänge.
Karabinerhaken.
Isoliertes Aufhängungssystem.
Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse.
Punkt-Fixierung für gleiche Arbeitshöhen einstellbar.

Anwendung
Geeignet für leichtere elektrische oder pneumatische Werkzeuge von 0,4-3 kg Gewicht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.0-3.0 kg
Länge:
1.6 m
Gewicht:
0.7 kg
Norm:
EN12100-1/2, DIN-EN15112
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 60.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: balancer 3kg, balancer rema, federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.