Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringschraube RS M10 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-90390
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RS.0250.10
EAN/GTIN:
     4008244016609
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich (Querbelastung) • Für die Anwendung der RS-Ringschrauben liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Prüfkommission des BG-Fachausschusses "Eisen und Metall" vor
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewicht:
0,09 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m10, ringschraube, RS M12, RSM12, RS-M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.