Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reTec 831 PP-Packband, transparent, 1200m:50mm, 48my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8177500
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
rPP-Automatenpackband 831 transparent - 1200 m Klima -neutralNaturkautschuk • monta reTec 831 ist ein nachhaltiges, vielseitig anwendbares Klebeband für den zuverlässigen,dauerhaften Verschluss von mittelschweren bis schweren Kartons. • Sein ressourcenschonender BOPP-Träger besteht zu = 99% aus wiederaufbereitetem Polypropylen. • Aufgrund der Rückseitenbeschichtung rollt das Klebeband leicht ab und eignet sich auch hervorragend für die Anwendung in Verpackungsautomaten. • Das Klebeband sichert bei korrekter Lagerung und Verarbeitung den dauerhaften Kartonverschluss auch im Tiefkühlbereich. • Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung. • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen. • Leicht abrollend. • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen. • Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130° C. • Recyclinggerecht und klimaneutral.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Automatenrolle | Handrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Trägermaterial:
PLA
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | hohe Reißfestigkeit | klimaneutral | Kompostierbar | leicht abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Modell-Nr:
831
Nachhaltigkeit:
100 % Klima-Neutral | recyceltes Material
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 50mm, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, retec, Naturkautschukkleber, monta 831, monta831, automatenbänder, automatenband, 831, rpp831, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,05*
€ 42,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.