Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSCA PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz 11,8 x 0,63 mm, 2000m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8145334
Hersteller:
     Mosca
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
MOSCA PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Paketen und Bündeln von z. B. Zeitungen oder Zeitschriften • Geeignet für die maschinelle Anwendung - effizientes Verarbeiten bei hohem Bedarf • 100 % recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manueller Anwendung
Weitere Informationen:
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
200 mm
Hersteller:
Mosca
Farbe:
schwarz
Breite:
11,8 mm
Bandstärke:
0,63 mm
Länge:
2000 m
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12x0,6mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband mosca, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0186*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Meter
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Meter
ab 8000 Meter
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Meter
ab 40000 Meter
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Meter
ab 2000000 Meter
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.