Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Formate 2400 x 2500 mm / Q.: 2.50 BC K/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8144214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Wellpapp-Zwischenlagen • Geeignet als Palettenunterlage, Zwischenlage und/oder Abdeckplatte • Auch für den seitlichen Schutz geeignet • In 1- oder 2-welliger Ausführung lieferbar • Steifer als Papier, daher verbesserte Stabilisierung der Versandgüter bei gestapelter Ware • Auf Wunsch auch in anderen Abmessungen lieferbar
Weitere Informationen:
Wellpappe Qualität:
2.50BC K/T
Palettensicherung Typ:
Zwischenlagen
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | recycelbar | recyceltes Papier
Material:
Wellpappe
Länge:
2400 mm
Breite:
2500 mm
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, wellpappe, papplagen, pappenlagen, Wellpappen, Zwischenlage, Lagenpapiere, Lagen, Rutschschutz, Stroßschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89421*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 11,64421*
€ 13,85661
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,58421*
€ 13,78521
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,24421*
€ 13,38061
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 11,04421*
€ 13,14261
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 10,89421*
€ 12,96411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.