Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 201 Naturkautschuk-Kleber 50my braun 66mx50 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8129304
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm
PVC-Packband 201 braun - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Gute Klebkraft auch bei Feuchtigkeit und Temperaturen von etwa -20 °C bis kurzfristig 70 °C (nach verarbeiten bei Raumtemperatur) • Sehr gute Soforthaftung und Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) sowie gute Reißkraft (min. 40,2 N/cm) für einen starken Halt • Bestens geeignet, um mittelschwere und schwere Kartonagen zuverlässig zu verschließen • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit, da sehr leise und besonders gleichmäßig leicht abzurollen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Elegantes Aussehen durch die matte Oberfläche, sehr gut direkt zu bedrucken • Sowohl mit Handabroller als auch mit Verpackungsautomat sehr gut zu verarbeiten • Für unterschiedliche Oberflächen geeignet, auch für schwierige Oberflächen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
50 mm
Stärke:
54 µm
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband braun, Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, monta201, monta 201, 201, PVC201, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Packband, Klebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.