Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Formate 1600 x 2200 mm / Q.: 2.20 EB T/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8129079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Wellpapp-Zwischenlagen • Geeignet als Palettenunterlage, Zwischenlage und/oder Abdeckplatte • Auch für den seitlichen Schutz geeignet • In 1- oder 2-welliger Ausführung lieferbar • Steifer als Papier, daher verbesserte Stabilisierung der Versandgüter bei gestapelter Ware • Auf Wunsch auch in anderen Abmessungen lieferbar
Weitere Informationen:
Wellpappe Qualität:
2.20EB T/T
Palettensicherung Typ:
Zwischenlagen
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | recycelbar | recyceltes Papier
Material:
Wellpappe
Länge:
1600 mm
Breite:
2200 mm
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, wellpappe, papplagen, pappenlagen, Wellpappen, Zwischenlage, Lagenpapiere, Lagen, Rutschschutz, Stroßschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3712*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 5,9012*
€ 7,02243
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,7512*
€ 6,84393
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,5912*
€ 6,65353
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,4712*
€ 6,51073
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 5,3712*
€ 6,39173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.